BT30 FC ER32X60 Portapinzas ER con Conexión BT MAS-403 AD Contacto Axial

Número de artículo: 3325343
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3325343
EAN / GTIN 7291075224283
Número del fabricante 3325343
Número L L24120 2914

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Connection Size (CSI) ER32, Voladizo (LPR) 60 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Voladizo (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 30

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra