E90SP D50-06-C32-10 Fresas con Mango Integral para Plaquitas Cuadradas

Número de artículo: 3325076
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIQUAD
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3325076
    EAN / GTIN 7291075443127
    Número del fabricante 3325076
    Número L L23980 3043

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.6 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 130 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 35 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 50 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 6
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.6 mm
    • Número de labios (NOF) 6
    • Longitud funcional (LF) 130 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
    • Longitud total (OAL) 130 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1 Degrees
    • Tipo de mango Round
    • Longitud utilizable (LU) 35 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra