3/8″ TORX Llave de vaso, largo E4

Número de artículo: 3325 E4
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3325 E4
EAN / GTIN 4991644034413
Número del fabricante 3325 E4
Número L L60050 10675

Descripción

Descripción:

Longitud: 55 mm
Dimensión D2: 17,3 mm
D1: 5,6 mm
Longitud: 4,6 mm
Altura: 41,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
E4
Interior Torx
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra