QDMT 120516PDTN-M IC810 Plaquitas Neutras para Ranurado

Número de artículo: 3324781
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIQUAD
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3324781
EAN / GTIN 7291075445909
Número del fabricante 3324781
Número L L23910 806

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra