FFQ4 D1.25-4-2.5-W1.00-09 Fresas con Mango Integral para Alto Avance con Plaquitas de Una Cara con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3323707
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MILL4FEED
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3323707
EAN / GTIN 7291075386752
Número del fabricante 3323707
Número L L23980 2968

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.047″ ,Longitud total (OAL) 4.8″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.689″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.047″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Longitud total (OAL): 4.8″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3.3 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 12 Degrees
  • Par (TQ): 17.7 lbfxin

Productos adecuados

De la misma serie "MILL4FEED" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra