MM EB060E04-4T04 IC908 Cabezas de Fresado Hemisféricas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 3321538
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3321538
EAN / GTIN 7291075149104
Número del fabricante 3321538
Número L L24060 512

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5.8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 14.7 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5.8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T04
  • Radio de punta (RE) 0.01 mm
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 37 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 8.5 mm
  • Longitud total (OAL) 14.7 mm

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra