Escalera de tijera de madera de 2x7 peldaños

Número de artículo: 33214
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 2×7
Modelo peldaño Sprosse
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33214
EAN / GTIN 4031405332140
Número del fabricante 033214
Número L L90110 152

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de madera
  • Barras hechas de pino articulado con dedos o Caroline-Pine sin nudos, peldaños hechos de ceniza
  • Conexión cónica del rung/del spar, dando como resultado una superficie lisa del spar
  • Bisagras de herradura de acero estable
  • Estándar con práctico gancho de cubo
  • Seguro contra apertura con dos cadenas de acero galvanizadas.
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Carga máxima: 150 kg
  • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

Característica:

  • Altura de trabajo: 3300 mm
  • Altura: 1930 mm
  • Altura de la columna: 60 mm
  • Longitud del conductor: 2070 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Madera
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Anchura exterior superior: 380 mm
  • Longitud del paso: 1250 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x7 peldaños
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Ancho exterior inferior: 590 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra