MNC 392-289 A40-219-10-7D Brocas de Gran Diámetro con Plaquitas Intercambiables para la Industria de Turbinas Eólicas

Número de artículo: 3321308
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie COMBICHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3321308
EAN / GTIN 7291075385717
Número del fabricante 3321308
Número L L24040 907

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de corte (DC) 39.2 mm, Longitud total (OAL) 396 mm, Longitud utilizable (LU) 294.9 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 39.2 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 50 mm
  • Grupo de longitudes 7xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOGT 100408-W
  • Longitud total (OAL) 396 mm
  • Point Length (PL) 5.94 mm
  • Voladizo (LPR) 328 mm
  • Longitud del mango (LS) 68 mm
  • Longitud utilizable (LU) 294.9 mm

Productos adecuados

De la misma serie "COMBICHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra