MNC 332-265 A32-175-09-8D Brocas de Gran Diámetro con Plaquitas Intercambiables para la Industria de Turbinas Eólicas

Número de artículo: 3321306
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie COMBICHAM
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3321306
EAN / GTIN 7291075385694
Número del fabricante 3321306
Número L L24040 158

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 33.2 mm, Longitud total (OAL) 364.3 mm, Longitud utilizable (LU) 270.6 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 33.2 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Grupo de longitudes 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOGT 09T306-W
  • Longitud total (OAL) 364.3 mm
  • Point Length (PL) 5.57 mm
  • Voladizo (LPR) 304.3 mm
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Longitud utilizable (LU) 270.6 mm

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "COMBICHAM" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra