Escalera de tijera de madera de 2x5 peldaños

Número de artículo: 33210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Cantidad de peldaños 2×5
    Modelo peldaño Sprosse
    Tipo de producto Escalera de tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 33210
    EAN / GTIN 4031405332102
    Número del fabricante 033210
    Número L L90110 273

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera estacionaria hecha de madera
    • Barras hechas de pino articulado con dedos o Caroline-Pine sin nudos, peldaños hechos de ceniza
    • Conexión cónica del rung/del spar, dando como resultado una superficie lisa del spar
    • Bisagras de herradura de acero estable
    • Estándar con práctico gancho de cubo
    • Seguro contra apertura con dos cadenas de acero galvanizadas.
    • Espaciado de los peldaños: 280 mm
    • Carga máxima: 150 kg
    • Estos productos están cubiertos por la garantía legal

    Característica:

    • Altura de trabajo: 2800 mm
    • Altura: 1400 mm
    • Altura de la columna: 60 mm
    • Longitud del conductor: 1510 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Madera
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Completamente montado
    • Anchura exterior superior: 380 mm
    • Longitud del paso: 990 mm
    • Espaciado escalón/rung: 280 mm
    • Número de pasos/peldaños: 2x5 peldaños
    • Ejecución de pasos: Brotes
    • Ancho exterior inferior: 530 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra