TR6 TNMU 100415 IC882 Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte Redondos, con Radio de Punta de 0.5 a 3.0 mm

Número de artículo: 3320882
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TOR6MILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3320882
EAN / GTIN 7291075387810
Número del fabricante 3320882
Número L L23910 647

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Productos adecuados

De la misma serie "TOR6MILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra