F90SD D4.00-08-1.50-12 Fresas Huecas con Ángulo de Posición 90º para Plaquitas Cuadradas

Número de artículo: 3319843
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIQUAD
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3319843
EAN / GTIN 7291075384147
Número del fabricante 3319843
Número L L23980 1508

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.23″ ,Longitud total (OAL) 2.01″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.465″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.23″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Longitud total (OAL): 2.01″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra