HSK A63 SRKIN6X120 CX Portapinzas Térmicos con Conexión HSK DIN69893 Forma A y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta

Número de artículo: 3319749
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3319749
EAN / GTIN 7291075381092
Número del fabricante 3319749
Número L L24120 1902

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2) 89 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm