16ER 1.75 ISO IC1007 Plaquitas para Roscado Exterior, Métrica ISO (DIN13 12-1986 clase: 6G), para Mecanizado General

Número de artículo: 3318631
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 3318631
EAN / GTIN 7291075048469
Número del fabricante 3318631
Número L L23960 1519

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.26 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.75 mm