• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

11IR 19 BSPT IC1007 Plaquita de Roscado Interior BSPT (British Standard Pipe) B.S.21-1957, Perfil Total, para Tubos de Vapor, Gas y Agua

Número de artículo: 3318621
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 3318621
EAN / GTIN 7291075036411
Número del fabricante 3318621
Número L L23960 1476

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.16 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Hilos por pulgada (TPI) 19 Threads/″