Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 55 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 20 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 3
- Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
- Número de labios (NOF) 3
- Longitud funcional (LF) 55 mm
- Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
- Longitud total (OAL) 55 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.4 Degrees
- Tipo de mango Round
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees