H690 WNMU070516PNN-MM IC808 Plaquitas Trigonales con 6 Filos de Corte Helicoidales para Escuadrado a 90º

Número de artículo: 3318211
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3318211
EAN / GTIN 7291075352184
Número del fabricante 3318211
Número L L23910 1341

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 7.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 7 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 7.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 6

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIDO Trigon Line" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra