C5 GHAIR-40 Barras para Mandrinado y Ranurado Interior con Conexión CAMFIX

Número de artículo: 3317865
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3317865
    EAN / GTIN 7291075403534
    Número del fabricante 3317865
    Número L L23920 1362

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Longitud total (OAL) 90 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
    • Ancho funcional (WF) 25 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
    • Longitud total (OAL) 90 mm

    De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra