SD CAB T12-14/0.55-SP13 Adaptadores para Montar las Cabezas de Fresado de Ranuras en T SD en Mangos MULTI-MASTER

Número de artículo: 3317287
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie T-SLOT
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3317287
EAN / GTIN 7291075326246
Número del fabricante 3317287
Número L L24070 30

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.3 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M4x0.5, Longitud total (OAL) 31.65 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 4.3 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.3 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M4x0.5
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 31.65 mm

De la misma serie "T-SLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra