CH45-19/.75-3-MMT10-PN06 Cabezas MULTI-MASTER con Plaquitas Intercambiables para Chaflanado Superior e Inferior

Número de artículo: 3316315
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3316315
EAN / GTIN 7291075396560
Número del fabricante 3316315
Número L L23980 961

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.3 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm, Longitud total (OAL) 31.3 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.3 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Diámetro de corte (DC) 13.4 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 18.7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 18.7 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 13 mm
  • Longitud funcional (LF) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) PNMT 0602
  • Longitud total (OAL) 31.3 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra