• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

EBA-B2 040-040/08C6-57 IC08 Fresas Hemisféricas Integrales de Precisión, 2 Labios, para Aluminio

Número de artículo: 3316284
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SOLIDMILL Premium Line
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3316284
EAN / GTIN 7291075381597
Número del fabricante 3316284
Número L L24180 2661

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 4 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 57 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 1.99 mm
  • Diámetro de corte (DC) 4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 45 Degrees
  • Diámetro del cuello (DN) 3.7 mm
  • Longitud total (OAL) 57 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 8 mm

De la misma serie "SOLIDMILL Premium Line" Ver todos