MT 12D8 16UN-MMT06 IC908 Cabezas de Fresado Intercambiables para Roscado Interior de Perfiles UN

Número de artículo: 3315744
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3315744
EAN / GTIN 7291075222074
Número del fabricante 3315744
Número L L24210 470

Descripción

Descripción:

Cabezas de roscado de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Hilos por pulgada (TPI) 16 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 14.3 mm
  • Longitud total (OAL) 20.95 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Hilos por pulgada (TPI) 16 Threads/″

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra