MTE D30.4/D1.2-2-MMT15-21 Cabezas Intercambiables para Fresado de Roscas con Conexión MULTI-MASTER

Número de artículo: 3313456
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3313456
EAN / GTIN 7291075374841
Número del fabricante 3313456
Número L L24090 58

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 30.4 mm, Longitud total (OAL) 42 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23.9 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 30.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 21 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud total (OAL) 42 mm
  • Tipo de rosca (TTP_DF2) INT