GIMT 508 IC808 Plaquitas Utilitarias de Una Punta para Ranurado y Torneado

Número de artículo: 3311421
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3311421
EAN / GTIN 7291075388435
Número del fabricante 3311421
Número L L24100 344

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 5 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 160 mm
  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Ancho de corte (CW) 5 mm