Escalera de madera de un peldaño sin travesaño 14 peldaños

Número de artículo: 33114
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Escalera de pared

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 33114
    EAN / GTIN 4031405331143
    Número del fabricante 033114
    Número L L90110 516

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera de peldaños de madera
    • Barras hechas de pino articulado con dedos o Caroline-Pine sin nudos, peldaños hechos de ceniza
    • Conexión cónica del rung/del spar, dando como resultado una superficie lisa del spar
    • Espaciado de los peldaños: 280 mm
    • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
    • Carga máxima: 150 kg
    • Nota: Las escaleras de más de 3,0 m solo podrán utilizarse sin un carril cruzado si se utilizan exclusivamente para su propósito previsto (por ejemplo, instaladas permanentemente, enganchadas, sujetadas con un cinturón)

    Característica:

    • Altura de trabajo: 5300 mm
    • Anchura externa: 420 mm
    • Ancho de columna: 27 mm
    • Altura de la columna: 70 mm
    • Longitud del conductor: 4160 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Madera
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Completamente montado
    • Espaciado escalón/rung: 280 mm
    • Número de pasos/peldaños: 14 peldaños
    • Altura del paso/del peldaño: 40 mm
    • Profundidad de paso/peldaño: 21 mm
    • Ejecución de pasos: Brotes
    • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra