Plataforma de vías

Número de artículo: 331037
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 331037
EAN / GTIN 4031405949089
Número del fabricante 331037

Descripción

Descripción:

  • Plataforma de trabajo de aluminio
  • Adaptable a diferentes tipos de pistas gracias a los soportes ajustables
  • Adecuado para los principales tipos de vías S49, S54 y 60E.
  • Superficie de plataforma antideslizante en aluminio acanalado R9
  • Movimiento sencillo y seguro de la plataforma gracias al freno automático y la doble palanca de operación
  • Ruedas robustas y sin mantenimiento
  • Transición de descarga al área de la pista con marcado de advertencia
  • La barandilla plug-in con tiras de rodilla y pie está disponible como accesorio para los lados delanteros
  • Gracias a la parte de conexión opcional, se puede conectar a otras plataformas de pista sin espacios. Esto significa que también se pueden cubrir los fosos completos de la pista
  • Carga máxima: 300 kg

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 300 kg
  • Anchura superior de la banda de rodadura: 1330 mm
  • Profundidad superior de la banda de rodadura: 1260 mm
  • Clase antideslizante: R9
  • Paso/plataforma cubriendo: Aluminio estriado

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra