Micrómetro digital ranurado IP65, 75-100 mm, Digimatic, superficie de medición de 2 mm

Número de artículo: 331-264-30
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
  • Clase de protección IP: IP 65
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
Clase de protección IP IP 65
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 331-264-30
EAN / GTIN 4946368688954
Número del fabricante 331-264-30
Número L L40010 11979

Descripción

Descripción:

El micrómetro de ranuras Digimatic simplifica la medición de ranuras y piezas moldeadas y le ofrece las siguientes ventajas: Se utilizó material de excelente precisión y resistente al aceite para todas las piezas de plástico (IP65) Yunque y husillo con diámetro pequeño para medir ranuras, ranuras y ranuras Excelente Resistencia al agua y al polvo para su uso en presencia de refrigerantes o aceites de corte.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 75 - 100
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±3 µm
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 5-10
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años