Micrómetro digital ranurado IP65, 0-25 mm, Digimatic, superficie de medición 2 mm

Número de artículo: 331-261-30
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
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 331-261-30
    EAN / GTIN 4946368688923
    Número del fabricante 331-261-30
    Número L L40010 11048

    Descripción

    Descripción:

    El micrómetro de ranuras Digimatic simplifica la medición de ranuras y piezas moldeadas y le ofrece las siguientes ventajas: Se utilizó material de excelente precisión y resistente al aceite para todas las piezas de plástico (IP65) Yunque y husillo con diámetro pequeño para medir ranuras, ranuras y ranuras Excelente Resistencia al agua y al polvo para su uso en presencia de refrigerantes o aceites de corte.

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 0 - 25
    Incremento de dígitos: 0,001 mm
    Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
    Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
    Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
    Fuerza de medición: 5-10
    ABS / INC (INC CERO): Sí
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila
    Alimentación: 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra