3/8″ Llave de vaso, largo (inch) 1/4″

Número de artículo: 3305A 1/4
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
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
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
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3305A 1/4
EAN / GTIN 4991644032839
Número del fabricante 3305A 1/4
Número L L60050 7478

Descripción

Descripción:

Longitud: 55 mm
Dimensión D2: 17,3 mm
D1: 9,9 mm
Longitud: 7 mm
Altura: 41,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 1/4″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra