PCHR 20-D40-3-JHP Portaherramientas de Ranurado y Tronzado con Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas de 5 Puntas

Número de artículo: 3304718
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie PENTAIQGRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3304718
EAN / GTIN 7291075362275
Número del fabricante 3304718
Número L L23920 244

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Altura total (OAH) 51 mm, Longitud total (OAL) 135 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35.1 mm
  • Altura total (OAH) 51 mm
  • Longitud total (OAL) 135 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 40 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Accesorios

De la misma serie "PENTAIQGRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra