MIFR 10-2.50-1.25 IC908 Plaquitas con Fijación Por Tornillo para Mandrinado y Ranurado Frontal de Interiores

Número de artículo: 3304245
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3304245
EAN / GTIN 7291075262506
Número del fabricante 3304245
Número L L24030 870

Descripción

Descripción:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 9 mm, Ancho de corte (CW) 2.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 25.1 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 10 mm
  • Radio de punta (RE) 1.25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 9 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 3.3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 25.1 mm
  • Espesor total de la plaquita (S1) 7.6 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.2 mm
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.02 mm/rev
  • Min. Face Turning Feed (fft(min)) 0.02 mm/rev

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra