Camisa mujer XS

Número de artículo: 330410291000XS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color weiß
Tamaño unisex XS
Tipo de producto Camiseta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 330410291000XS
EAN / GTIN 7330509596074
Número del fabricante 330410291000XS
Número L L00980 5141

Descripción

Ejecución:


Material principal
95% algodón, 5% elastano, punto sencillo, 160 g/m²

Detalles
Cuello redondo
Costura reforzada en los hombros

Funcionalidad
Corte femenino, Cintura estrecha, Corte entallado

Descripción:

  • Camiseta de cuello redondo de corte femenino y manga corta
  • Costuras reforzadas en los hombros

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra