ICG 200 IC908 Puntas de Taladrar Fragmentadoras de Viruta SUMOCHAM para el Mecanizado de Materiales de los Grupos ISO M e ISO P

Número de artículo: 3302960
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3302960
EAN / GTIN 7291075373660
Número del fabricante 3302960
Número L L24050 2509

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0, Ángulo de punta (SIG) 130 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Longitud funcional (LF) 7.19 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0
  • Espesor de la plaquita (S) 11.2 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 4.01 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra