ICG 145 IC908 Puntas de Taladrar Fragmentadoras de Viruta SUMOCHAM para el Mecanizado de Materiales de los Grupos ISO M e ISO P

Número de artículo: 3302946
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3302946
EAN / GTIN 7291075373530
Número del fabricante 3302946
Número L L24050 2450

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 14.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0, Ángulo de punta (SIG) 130 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 14.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 4.97 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0
  • Espesor de la plaquita (S) 7.85 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 2.88 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra