SEL 1212 F16TT-JHP Portaherramientas para Roscado Exterior con Plaquitas de 10 Puntas

Número de artículo: 3302407
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DECAIQTHREAD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3302407
EAN / GTIN 7291075348194
Número del fabricante 3302407
Número L L24090 62

Descripción

Descripción:

portaherramientas para plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm

Característica:

  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TTG-16E
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Accesorios

De la misma serie "DECAIQTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra