1/2″ (12,5mm) Prolongaciones L.52mm

Número de artículo: 33010001
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33010001
EAN / GTIN 4018754017157
Número del fabricante 33010001
Número L L60010 1406

Descripción

Característica:

  • d: 30 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
  • Gr.: 2
  • Longitud [mm): 52 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 155 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra