Carro plegable Optiliner

Número de artículo: 3301
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Carro plegable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3301
EAN / GTIN 4017976033013
Número del fabricante 3301
Número L L90080 953

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Carro plegable Optiliner de estructura de acero tubular, con recubrimiento de polvo de color azul brillante RAL 5007, con protección permanente de la superficie, resistente a los impactos y a los arañazos. Panel derivado de madera con superficie de plástico rojo. La barra de empuje se pliega sobre la plataforma. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 900
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Altura del área de carga (mm): 230
Longitud total (mm): 1010
Ancho total (mm): 620
Altura total (mm): 1030
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra