3/8″ Llave de vaso para tuercas de unión 13 mm

Número de artículo: 3300FN 13mm
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 3/8
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
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 3300FN 13mm
Copiar
EAN / GTIN 4991644044566
Copiar
Número del fabricante 3300FN 13mm
Copiar
Fabricante Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 9,4 mm
  • Dimensión D2: 20 mm
  • D1: 21,1 mm
  • Longitud: 9,5 mm
  • Altura: 53 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • Salida 13 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra