3/8″ Llave de bujías 16 mm

Número de artículo: 3300C-180 16mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3300C-180 16mm
EAN / GTIN 4991644034864
Número del fabricante 3300C-180 16mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 180 mm
Dimensión D2: 18 mm
D1: 20,5 mm
Longitud: 13 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 16 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra