3/8″ Llave de vaso, largo (inch) 5/16″

Número de artículo: 3300A 5/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3300A 5/16
EAN / GTIN 4991644032051
Número del fabricante 3300A 5/16

Descripción

Descripción:

Longitud: 55 mm
Dimensión D2: 17,3 mm
D1: 12 mm
Longitud: 9 mm
Altura: 41,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 5/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra