HOJA CONVEXA DE MARTOR 33 , 10 en cargador

Número de artículo: 33.50
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33.50
EAN / GTIN 4002632904585
Número del fabricante 33.50
Número L L60170 771

Descripción

Descripción:

EL CONVEVE KLINGS NR. 33 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 40 mm de largo, 8,5 mm de ancho y 0,50 mm de espesor.

EL CONVEVE KLINGS NR. 33 está disponible bajo el número de pedido 33,50 en la revista para 10 piezas. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: GRAFIX BOY, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Corte:
    Molienda especial
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 1-fold

    :
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla Hoja de calpel
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda especial
  • Facetas de la hoja: 1-fold
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra