Alicate de boca plana y ancha recubiertos de plástico negro atramentado 160 mm

Número de artículo: 33 01 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate prensor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 33 01 160
EAN / GTIN 4003773016663
Número del fabricante 33 01 160
Número L L70010 356

Descripción

Descripción:

  • mordazas de 9,0 mm de ancho, afiladas a 1,5 mm de grosor
  • Superficies de agarre lisas

Característica:

  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 7,5 mm
  • Anchura de la punta (W4): 3,0 mm
  • Grosor de la punta (T2): 9,0 mm
  • Longitud de la mandíbula (L3): 55,0 mm
  • Anchura del cabezal (W3): 15,0 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida