Cabezal de sujeción con ranuras transversales 8,5 mm

Número de artículo: 329932 8,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción 8,5 mm
Adaptador SK 65
Superficie de apriete Ranuras transversales
Dureza 60 HR
perfil redondo
Longitud L 58 mm
Tipo de producto Cabezal de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 329932 8,5
EAN / GTIN 2050001076007
Número del fabricante SK65BZIR8,5

Descripción

Ejecución:

Con ranuras transversales para material bruto, ⌀ reducido.
Cabezales de sujeción, perfil redondo, creciente en intervalos de 0,5 mm o 1 mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.

Aplicación:

Centros de mecanizado, máquinas calibradoras o sujeción de palets.

Nota:

Cabezales de sujeción para perfiles especiales según sus necesidades individuales, a petición.
¡Otros tamaños de cono, formas (p. ej., cuadrado) y piezas en bruto a petición!

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop