Cabezal de sujeción liso 50,5 mm

Número de artículo: 329920 50,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (creciente en intervalos de 0,5 mm) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción 50,5 mm
    Adaptador SK 52
    Gama de sujeción 3 mm - 7,5 mm
    Superficie de apriete liso
    Dureza 60 HR
    perfil redondo
    Longitud L 46 mm
    Ejecución Parte saliente acortada
    Tipo de producto Cabezal de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 329920 50,5
    EAN / GTIN 2050001074591
    Número del fabricante SK52BZIGR50,5

    Descripción

    Version:

    Smooth version for precision machining.
    Clamping heads, round profile, in 0.5 mm or 1 mm increments. Please specify required clamping ⌀ with order.

    Application:

    Versatile application range, machining centres, measuring machines or pallet clamping.

    Note:

    Clamping heads for special profiles to your individual requirements on request.
    Other taper sizes and shapes (e.g. square) and machinable blanks on request!