Comprobador electrónico Capture Lite 80-1100 Nm

Número de artículo: 3297934
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 3297934
    EAN / GTIN 0616050810133
    Número del fabricante 3297934

    Descripción

    Descripción:

    • Comprobador de par digital para comprobar llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricos
    • Ligero y robusto gracias a la carcasa de aluminio
    • 5 modelos en el rango de 0,02 N-m a 350 N-m
    • Con una montura cuadrada de 1/4″, 3/8″, 1/2″ (CL1 y CL10H con eje hexagonal de 1/4″)
    • Tolerancia de medición +/- 1 % para todas las lecturas
    • 3 modos de medición: visualización del valor flotante (pista), detección del punto de torsión (primer pico), medición del valor pico (pico)
    • fácil manejo gracias a la operación de un botón (modo de medición, unidad)
    • Conmutable entre N-m, lbf-ft y lbf-in
    • óptima legibilidad debido a la pantalla OLED bien iluminada de una sola línea
    • Función de autoarranque cuando se inserta una herramienta de torsión
    • Modo de reposo automático cuando no se utiliza
    • Fácil de montar en la mesa o en la pared
    • Alimentación y salida de datos a través de la conexión USB
    • Suministro:
    • Probador de Capture Lite
    • Cable de conexión USB
    • Adaptador (según el modelo)
    • Instrucciones de operación
    • Certificado de prueba
    • caja de plástico estable con inserciones

    Característica:

    • Adaptador: 36 mm hexágono a 1″ cuadrado, 36 mm hexágono a 3/4″ cuadrado
    • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 36 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 25.0 mm
    • Resolución: 0,1
    • Dirección de accionamiento: Derecha
    • Par (mín.) [lbf pulg.]: 9735 lbf in
    • Par (máx.) [lbf pulg.]: 811 lbf in
    • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 59 lbf ft - 811 lbf ft
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 80 Nm - 1100 Nm
    • Anchura total [mm]: 120 mm
    • Altura total [mm]: 70 mm
    • Longitud total [mm]: 138 mm
    • Material: Carcasa de aluminio
    • Precisión de medición Par: ± 1 % de tolerancia en todas las lecturas
    • Interfaz: USB
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Visualización gráfica: sí
    • Protección contra sobrecarga: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra