{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 6341 | |
⌀ de sujeción | 18 mm | |
Tipo | 355 E | |
F | 20 mm | |
K | 28 mm | |
Longitud total L | 123 mm | |
Rosca en diente de sierra G | S20×2 mm | |
Ángulo α | 17,5 grados | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 329705 18 | |
EAN / GTIN | 4062406104665 | |
Número del fabricante | 329705 18 |