Pinza sujeción por compresión redonda, DIN 6343 43 mm

Número de artículo: 329565 43
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
Longitud total L 110 mm
Ángulo α 20 grados
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 329565 43
EAN / GTIN 4067263115915
Número del fabricante 329565 43

Descripción

Ejecución:

Pinzas portapiezas, perfil redondo creciente en intervalos de 1 mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.

Norma:

DIN 6343

Precisión:

Tolerancias de concentricidad: D = 1 hasta 10 mm = 0,02 mm D = 10 hasta 30 mm = 0,03 mm D = 30 hasta 60 mm = 0,04 mm

Nota:

¡Otros diámetros y formas (p. ej., cuadrado o hexágono) a petición!
Perfil ⌀ 4,0 – 8,0 mm liso. A partir de ⌀ 9,0 mm con ranuras transversales.