Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Sistema modular: Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada. 4 estantes con paneles de derivado de madera, borde de 10 mm de altura y 8 cajas de almacenamiento a la vista (L x Anch. x Alt.: 500/450 x 310 x 200 mm). Capacidad de carga por superficie de carga de 60 kg. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 630
Ancho de la superficie útil (mm): 470
Alturas de los pisos (mm): 285, 540, 795, 1050
Capacidad portante del piso (kg): 60
Longitud total (mm): 740
Ancho total (mm): 513
Altura total (mm): 1250
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3