Carro auxiliar

Número de artículo: 32930
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 32930
EAN / GTIN 4017976329307
Número del fabricante 32930
Número L L90080 558

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada. 4 estantes con paneles de derivado de madera, con un borde de 10 mm de altura. Capacidad de carga por superficie de carga de 60 kg. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 630
Ancho de la superficie útil (mm): 470
Alturas de los pisos (mm): 285, 540, 795, 1050
Capacidad portante del piso (kg): 60
Longitud total (mm): 740
Ancho total (mm): 513
Altura total (mm): 1130
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra