Carro auxiliar

Número de artículo: 32912
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 32912
EAN / GTIN 4017976011394
Número del fabricante 32912
Número L L90080 372

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de tubo y perfil de acero, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Con 3 cajas de plástico: 1 pz. 600 x 400 x 145 mm, 2 pz. 600 x 400 x 220 mm. Los estantes superiores e intermedios pueden inclinarse a ambos lados en 15° y 30°. Bloqueo por medio de un perno de resorte. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 50 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 605
Ancho de la superficie útil (mm): 405
Alturas de los pisos (mm): 197, 652, 1152
Capacidad portante del piso (kg): 50
Longitud total (mm): 821
Ancho total (mm): 455
Altura total (mm): 1282
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3